#ホワイト(785562) GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 がまかつ Gamakatsu 04853997

#ホワイト(785562) GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 がまかつ Gamakatsu 04853997
#ホワイト(785562) GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 がまかつ Gamakatsu 04853997
#ホワイト(785562) GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 がまかつ Gamakatsu 04853997
#ホワイト(785562) GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 がまかつ Gamakatsu 04853997

GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズM
内容量1個注文コード04853997品番#ホワイト(785562)
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

アルテマクールインナーシリーズに半袖が登場!
特殊加工を施した冷感インナーシャツ
2WAYストレッチ素材採用。
接触冷感。Q-MAX0.443
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさです。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。
UPF50+(ブラック)、UPF20(ホワイト)の紫外線保護指数。

色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
87~93
身長(cm)
160~170
着丈(cm)
65
混率(%)
〈本体〉ナイロン89 ポリウレタン11
機能
吸水速乾、接触冷感
裄丈(cm)
82
紫外線カット
UPF20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする