GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き

GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き - がまかつ GamakatsuGM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き - がまかつ GamakatsuGM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き - がまかつ GamakatsuGM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き - がまかつ Gamakatsu

冷感特殊加工を施したTシャツとアームカバーをセット
吸汗速乾ポリエステルニット生地に特殊加工を施し、冷感性能を高めました。
【Tシャツ】
接触冷感(Q-MAX0.319)。
【アームカバー】
2WAYストレッチ素材採用。
接触冷感(Q-MAX0.443)。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさ。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。
UPF50+の紫外線保護指数。
サムホール付きで手の甲までカバーします。

混率(%)
〈本体〉ポリエステル100〈アームカバー〉ナイロン89 ポリウレタン11
内容量
1個
注意
※試験データあり
全12種類を絞り込む
色
サイズ
身長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852841#ブラック(786200)ブラックLL97~103170~18069
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04852947#ブラック(786194)ブラックL91~97165~17567
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853060#アイスホワイト(786255)アイスホワイトL91~97165~17567
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853340#アイスホワイト(786248)アイスホワイトM87~93160~17065
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854058#ブラック(786224)ブラック5L109~114180~73
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854092#ブラック(786187)ブラックM87~93160~17065
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854128#ブラック(786170)ブラックS83~89~16063
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854232#アイスホワイト(786231)アイスホワイトS83~89~16063
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854478#アイスホワイト(786262)アイスホワイトLL97~103170~18069
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855580#アイスホワイト(786279)アイスホワイト3L101~107175~18571
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855781#アイスホワイト(786286)アイスホワイト5L109~114180~73
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855860#ブラック(786217)ブラック3L101~107175~18571
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする