#ブラック(786194) GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き がまかつ Gamakatsu 04852947

#ブラック(786194) GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き がまかつ Gamakatsu 04852947
#ブラック(786194) GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き がまかつ Gamakatsu 04852947
#ブラック(786194) GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き がまかつ Gamakatsu 04852947
#ブラック(786194) GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き がまかつ Gamakatsu 04852947

GM3787 アルテマクールTシャツ アームカバー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1個注文コード04852947品番#ブラック(786194)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

冷感特殊加工を施したTシャツとアームカバーをセット
吸汗速乾ポリエステルニット生地に特殊加工を施し、冷感性能を高めました。
【Tシャツ】
接触冷感(Q-MAX0.319)。
【アームカバー】
2WAYストレッチ素材採用。
接触冷感(Q-MAX0.443)。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさ。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。
UPF50+の紫外線保護指数。
サムホール付きで手の甲までカバーします。

色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
91~97
身長(cm)
165~175
着丈(cm)
67
質量(kg)
0.21(L)
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100〈アームカバー〉ナイロン89 ポリウレタン11
機能
吸水速乾、接触冷感、UV加工、UPF50+
裄丈(cm)
43.5
注意
※試験データあり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする