曜日別特売

LE4010 アクティブドライストレージショーツ

LE4010 アクティブドライストレージショーツ - がまかつ GamakatsuLE4010 アクティブドライストレージショーツ - がまかつ GamakatsuLE4010 アクティブドライストレージショーツ - がまかつ GamakatsuLE4010 アクティブドライストレージショーツ - がまかつ Gamakatsu

大型ポケットなのにスッキリシルエット
軽量で丈夫なドライショーツ。
速乾性、伸縮性と耐靭性に優れた軽量で薄手のリップストップ生地で3シーズン対応。
尻部は耐摩耗に優れたコーデュラ(R)で補強。
ファスナー付ポケットを片方に装備。

混率(%)
〈本体〉ポリエステル92 ポリウレタン8 〈切替生地〉ナイロン100
内容量
1個
注意
※前あきタイプです。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04853358#1 ブラック(724752)#1 ブラックM7675~81100
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853936#1 ブラック(724769)#1 ブラックL7979~85104
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854661#2 ハーベストゴールド(724813)#2 ハーベストゴールドLL8283~89108
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854959#1 ブラック(724776)#1 ブラックLL8283~89108
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855397#2 ハーベストゴールド(724806)#2 ハーベストゴールドL7979~85104
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする