曜日別特売
#1 ブラック(724769) LE4010 アクティブドライストレージショーツ がまかつ Gamakatsu 04853936

#1 ブラック(724769) LE4010 アクティブドライストレージショーツ がまかつ Gamakatsu 04853936
#1 ブラック(724769) LE4010 アクティブドライストレージショーツ がまかつ Gamakatsu 04853936
#1 ブラック(724769) LE4010 アクティブドライストレージショーツ がまかつ Gamakatsu 04853936
#1 ブラック(724769) LE4010 アクティブドライストレージショーツ がまかつ Gamakatsu 04853936

LE4010 アクティブドライストレージショーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色#1 ブラック
サイズL
内容量1個注文コード04853936品番#1 ブラック(724769)
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

大型ポケットなのにスッキリシルエット
軽量で丈夫なドライショーツ。
速乾性、伸縮性と耐靭性に優れた軽量で薄手のリップストップ生地で3シーズン対応。
尻部は耐摩耗に優れたコーデュラ(R)で補強。
ファスナー付ポケットを片方に装備。

色
#1 ブラック
サイズ
L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
79~85
総丈(cm)
104
混率(%)
〈本体〉ポリエステル92 ポリウレタン8 〈切替生地〉ナイロン100
注意
※前あきタイプです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする