カーライル チューブブラシ 40180(02)ホワイト
スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。
スパルタブラシは、フードサービスのための専用ブラシです。使うところに合わせたデザインで細部まで汚れを落とします。傷がつきにくく、軽くて丈夫です。
細長いパイプ、チューブの洗浄に最適です。
- 材質
- 毛:ハードポリエステル
- 温度(℃)
- 耐熱・耐冷:130
- 外寸法(mm)
- Φ25×385
- 内容量
- 1個
ブラシ の新着商品
カテゴリ



























