曜日別特売

クリアスホワイトマウス型

クリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワクリアスホワイトマウス型 - インダストリーコーワ

握りやすく作業しやすい!
メインブラシと補助ブラシを使い分けができる。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。

用途
ガステーブル、ガスレンジ など
材質
(ブラシ)真鍮、(補助ブラシ)PP
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)120
規格
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)58x125x38
内容量
1個
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
※金属線のブラシは硬い毛になっていますので、取り扱いにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494622136083
オープン
¥779
¥857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする