クリアスホワイト筆型
狭いすき間掃除におすすめ!
スクレーパー付きでしつこい汚れを削ることができます。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
- 用途
- 水回り、トイレ、洗面所 など
- 材質
- (ブラシ)パッキン(植物繊維)
- 材質(本体)
- PP・TPR
- 質量(g)
- (約)25
- 規格
- パッキン(植物繊維)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)16x190x9
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
ブラシ の新着商品
カテゴリ






























