ビーアンドケイ
デジタル塩分測定器 こつん No.SB-500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843610
品番
No.SB-500
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
測定範囲:0.0から5.0%
温度範囲:1から99度
節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
生活防水構造
軽く叩いて電源ON機能
データオートホールド機能
ボタン電池CR2032×1個
電源
ボタン電池 CR2032×1
外寸法(mm)
32×168×18