曜日別特売
199942 ニトリル手袋 ブラック N460 パウダーフリー(100枚入)M 水野産業 04838202

ニトリル手袋 ブラック N460 パウダーフリー(100枚入)M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838202
品番
199942
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

粉なし
70ミクロン
100枚入り
4方向取り出しデザインにより、使用状態に応じた取り出しができます。
オープンキッチン、カウンター調理、開放感のある空間を壊すことが無く使用できます。

材質
ニトリルゴム
内寸法(mm)
厚み:70~90μ
外寸法(mm)
全長:240、手の平まわり:約94、中指の長さ:83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする