曜日別特売

リーデル バードリンクスペシフィックグラスウェア ハイボールグラス 6417/04(2個入)

リーデル バードリンクスペシフィックグラスウェア ハイボールグラス 6417/04(2個入) - RIEDEL(リーデル)

バーテンダーのニーズにとことん応えた斬新なカクテルグラス。メジャーなしで60ml(2オンス)を注げる機能的なデザイン
通常よりも大きめサイズの氷も入るように作られています。グラスを傾けた時氷が鼻に当たらないデザインの為、ストローが必要ありません。

材質
クリスタルグラス
容量(mL)
310
内寸法(mm)
口径:65
外寸法(mm)
Φ65×M65×H154
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484618246129
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする