リーデル パフォーマンス シャルドネ 6884/97(2個入)
光学効果と機能的ブドウ品種別形状の次世代ワイングラスシリーズ
<パフォーマンスシリーズ>は、その哲学を踏襲したブドウ品種別のボウル形状を備えているだけでなく、リーデルグラス初の光学効果を取り入れた全く新しい輝きが特徴です。
この光学効果は単に視覚的な美しさを加えただけでなく、グラス内側の表面積を拡大させるため、ワインがより多くの空気と触れ合い、芳醇な香りと繊細なニュアンスが余すことなく再現されます。まさにワインの声を正確に伝え感性を揺さぶる究極のスピーカーであるこのグラスは、洗練された美しいステム(脚)と大きく安定した台座を備えつつ、軽く、耐久性に優れているのも魅力です。
リーデルがこだわり続ける機能性と光学効果を取り入れた全く新しい輝きを放つ、オプティックインパクト。ワインを飲む喜びを最大化する<パフォーマンスシリーズ>は、初心者から一歩進んでワインの楽しみ方を深めたいという方からワイン愛好家の方まで幅広くご愛用いただけるコレクションです。
2個入
- 材質
- クリスタルガラス
- 容量(mL)
- 727
- 内寸法(mm)
- 口径:80
- 外寸法(mm)
- Φ80×M108×H245
- 内容量
- 1箱
グラス の新着商品
カテゴリ



























