リーデル ヴェリタス オークド・シャルドネ 6449/97(2個入)
<ヴェリタスシリーズ>はワイングラス作りの知識、経験、最新テクノロジーを結集したリーデル史上最軽量のクリスタル製マシンメイドグラスです。
ハンドメイドと見間違えるほど細く、美しいステム(脚)が目を引くこのシリーズは、リーデルのベストセラー
<ヴィノムシリーズ>より平均で15%も背が高く、かつ25%も軽量で、非常に繊細な仕上がりとなっています。
精巧にチューニングされた美しいワインツールで、優美なひとときをお楽しみください。
2個入
- 材質
- クリスタルグラス
- 容量(mL)
- 620
- 外寸法(mm)
- Φ85×M100×H217
- 内容量
- 1箱
グラス の新着商品
カテゴリ