グレーステーブルウェア
木製 浅型 千筋カトラリーボックス 黒
一人用のカトラリーボックスで高級感の演出が出来ます。
トング受としても使用できます。
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
シナ合板、ヒバ材、ウレタン塗装
外寸法(mm)
245×95×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846331
-
¥
3,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください