ヴォラース キュービック サービングトレイ 60×40cm 904760

ヴォラース キュービック サービングトレイ 60×40cm 904760 - ヴォラース

ブュッフェディスプレイキット

材質
圧縮ウッドチップ、アクリルコーティング
内寸法(mm)
565、366、45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842036904760
¥33,000
¥30,980
¥34,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする