濃度計 MASTER-53P αシリーズ 自動補正式 手持屈折計

濃度計 MASTER-53P αシリーズ 自動補正式 手持屈折計 - アタゴ

樹脂モデル:塩分や酸を含んだサンプルを安心して測定できる特殊樹脂のモデル
自動温度補正・防水機能付モデル・水洗いOK。
測定温度10~40℃
ほとんどの調味料に活用できるBrix0.0~56.0%の測定範囲をカバー。セントラルキッチンでの合わせ調味料チェックに。
測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2%

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838807MASTER-53P
21,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする