濃度計 MASTER-93 Hシリーズ 手持屈折計

濃度計 MASTER-93 Hシリーズ 手持屈折計 - アタゴ

金属モデル:農業分野で実績があり、有機溶剤を含むサンプルに適したモデル
αシリーズの耐熱強化モデル。強化プリズム採用。水洗いOK。
たれ・佃煮・煮汁など煮詰め中の高温サンプル(100℃以下)をそのまま測定できます。
製造現場で煮詰めながらサンプルを高温のまま測定できます。測定範囲はBrix45.0~93.0%と高濃度サンプルに最適です。
測定範囲:Brix45.0~93.0%
最小目盛:Brix0.5%

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04844240MASTER-93
26,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする