アステップ
竹一番 先細箸 天削 100膳入 24cm
産地:品質保持のために最適な環境を厳選
素材:「竹」の特性を生かした風合いの良さ
加工法:最高品質を生み出す工程と設備
黄金比:使いやすさを追求
余韻:また使いたくなる手触り
材質
竹
外形寸法(cm)
24
内容量
1膳
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04837870
-
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください