【水・お湯不要】せいけつケアセット 泡タイプ お湯のいらない泡シャンプー 泡でさっぱりからだふき 日本製
【防災用の衛生ケアセット】
場所を選ばず、身体や髪・頭皮に馴染ませ拭くだけで清潔に保てる泡タイプ。
4人家族で8日分の衛生が保てる。水が使えない避難所生活の備えとして、防災リュックに入れておきたい必需品。
【お湯のいらない泡シャンプー】
細かな泡が頭皮のすみずみまで行き渡り、皮脂やニオイの元を包み込んで浮き上がらせ、タオルで拭き取るだけで、水を使ったときのようなスッキリ感が得られる。
人の肌と同じ弱酸性の低刺激設計で高齢者や肌の弱い方にも安心。コンディショニング成分配合で髪がきしまず指通りなめらか。
【泡でさっぱりからだふき】
タオルに泡をのせて拭くだけで、入浴したようなさっぱり感と全身の汚れやニオイをスッキリ落とす。弱酸性・保湿成分配合で、カサつきやかゆみを防ぎ、グリーンフローラルの清々しい香りがストレスを緩和。約100回分。
- 用途
- もしもの備えに。水・お湯不要の清潔、健康ケア。防災用品 防災セット 防災バッグ 衛生用品 髪の毛 頭 シャンプー 洗髪 清拭
- セット内容
- お湯のいらない泡シャンプー(200ml)×1本、泡でさっぱりからだふき(500ml)×1本
- 内容量
- 1セット
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ