角利(角利産業)
追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄
白鋼の切れで木口がビシッと決まる
用途
浅いホゾ穴掘り、粗掘りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際、相欠、胴付などの加工に、建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に
材質
刃部/刃物用特殊高炭素鋼(白紙相当)・極軟鉄、口金・カツラ/スチール、柄部/樫
全長(mm)
224
質量(g)
約184
タイプ
30mm
硬度
刃先:HRC60~62
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881717
11140530
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください