曜日別特売
11140530 追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881717

11140530 追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881717
11140530 追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881717
11140530 追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881717
11140530 追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881717
11140530 追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881717

追入のみ 鍛接白鋼 30mm 白樫柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04881717
品番
11140530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

白鋼の切れで木口がビシッと決まる

用途
浅いホゾ穴掘り、粗掘りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際、相欠、胴付などの加工に、建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に
材質
刃部/刃物用特殊高炭素鋼(白紙相当)・極軟鉄、口金・カツラ/スチール、柄部/樫
全長(mm)
224
質量(g)
約184
タイプ
30mm
硬度
刃先:HRC60~62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする