角利(角利産業)
追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄
精密仕上げに応える、KAKURI鍛造追入のみ36mm
仕様
刃裏:中空砥石
刃幅(mm)
36
材質(刃)
日本高炭素鋼(ホワイトスチール#2)+軟鉄
材質(ハンドル)
国産ホワイトオークに桂鉄フープ付き
寸法(inch)
8.6×1.4×1.1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04882092
11140532
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください