曜日別特売
11140532 追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882092

11140532 追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882092
11140532 追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882092
11140532 追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882092
11140532 追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882092
11140532 追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882092

追入のみ 鍛接白鋼 36mm 白樫柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04882092
品番
11140532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

精密仕上げに応える、KAKURI鍛造追入のみ36mm

仕様
刃裏:中空砥石
刃幅(mm)
36
材質(刃)
日本高炭素鋼(ホワイトスチール#2)+軟鉄
材質(ハンドル)
国産ホワイトオークに桂鉄フープ付き
寸法(inch)
8.6×1.4×1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする