角利(角利産業)
追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄
刃幅42mmの叩きのみ。ホゾ加工・面取り・仕上げなど木工全般に使える大型サイズ。裏スキ加工で研ぎやすく平面精度を出しやすい。
仕様
職人仕上げのプロ向け仕様
材質
刃:白紙鋼2号+軟鉄の積層、柄:白樫(カツラ輪付き)
寸法(mm)
約218×41×28、刃幅42
質量(g)
約230前後
型番
42mm クラス(11140534系)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881297
11140534
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください