曜日別特売
11140534 追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881297

11140534 追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881297
11140534 追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881297
11140534 追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881297
11140534 追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881297
11140534 追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄 角利(角利産業) 04881297

追入のみ 鍛接白鋼 42mm 白樫柄11140534

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04881297
品番
11140534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

刃幅42mmの叩きのみ。ホゾ加工・面取り・仕上げなど木工全般に使える大型サイズ。裏スキ加工で研ぎやすく平面精度を出しやすい。

仕様
職人仕上げのプロ向け仕様
材質
刃:白紙鋼2号+軟鉄の積層、柄:白樫(カツラ輪付き)
寸法(mm)
約218×41×28、刃幅42
質量(g)
約230前後
型番
42mm クラス(11140534系)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする