曜日別特売

追入のみ 面取 30mm 白樫柄

追入のみ 面取 30mm 白樫柄 - 角利(角利産業)追入のみ 面取 30mm 白樫柄 - 角利(角利産業)追入のみ 面取 30mm 白樫柄 - 角利(角利産業)

刃幅30mmの面取タイプ。浅いホゾ、相欠き、胴付などの木工加工向け。扱いやすい中型サイズ。

仕様
建具や家具加工に適した標準的な面取ノミ
材質
刃:炭素鋼、柄:白樫
寸法(mm)
全長約215、刃幅30
質量(g)
約192
型番
41919
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488294141919
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする