曜日別特売
41919 追入のみ 面取 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882941

41919 追入のみ 面取 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882941
41919 追入のみ 面取 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882941
41919 追入のみ 面取 30mm 白樫柄 角利(角利産業) 04882941

追入のみ 面取 30mm 白樫柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04882941
品番
41919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

刃幅30mmの面取タイプ。浅いホゾ、相欠き、胴付などの木工加工向け。扱いやすい中型サイズ。

仕様
建具や家具加工に適した標準的な面取ノミ
材質
刃:炭素鋼、柄:白樫
寸法(mm)
全長約215、刃幅30
質量(g)
約192
型番
41919

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする