メイン画像
JXCN
ワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター
J156P2W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04889189
品番
J156P2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
無線接続に対応した15.6インチサブモニター
用途
5000mAhバッテリー搭載で4時間の連続稼働が可能
幅(mm)
359.9
厚さ(mm)
13.3
高さ(mm)
225.2
本体質量(g)
820
サイズ(inch)
15.6
接続方式
USB、HDMI、無線(技適認証取得済)
最大解像度
1920×1080 dpi
設置方式
スタンド
バッテリー容量(mAh)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
材質(筐体)
ABS
注意
※ジャイロセンサー搭載のため、スマートフォン・タブレット接続時にはモニター本体の設置姿勢(縦横)を自動的に切替可