曜日別特売

液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3

液晶モニタ   31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ   31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ   31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ   31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ   31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ   31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3 - ASUS(エイスース)

・HDR10対応ハイコントラストディスプレイ: 3500:1の高コントラスト比とHDR10のサポートにより、より深い黒とより明るい白を実現します。
・AMD FreeSync 180Hzリフレッシュレート: AMD FreeSyncによる180Hzのリフレッシュレートと1ms MPRTで、シームレスでティアリングのない映像を体験してください。
・多彩な接続性:デュアルHDMI2.1(TMDS)、DisplayPort1.4、イヤホンジャックを搭載し、デスクトップPC、ノートPC、マルチメディア機器など、様々な機器との接続に対応します。
・ASUS Eye Care Plusテクノロジー: TUV Rheinland認証取得済みのフリッカーフリーとブルーライト低減機能に加え、カラー拡張モードと休憩リマインダー機能により、快適な視聴体験を実現します。
・ASUS ComfortRateテクノロジー:リフレッシュレートを安定させることで輝度変動を最大7倍低減し、動きの速いゲームプレイ中でもちらつきのない快適な視聴体験を実現します。
・リーディングストリップ:調節可能な着色オーバーレイにより、テキストを分離して表示することで、長時間の読書でも集中力を高め、目の疲れを軽減します。
・ASUS DisplayWidget Centerの直感的な操作:マウスを使ってモニターの設定を簡単に調整できます。

電圧(V)
100-240
消費電力(W)
使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
アンチグレア
型番
VA329QG3
機能
【搭載技術】Trace Freeテクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、GamePlus 、QuickFit、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー: FreeSync、Motion Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジー、ASUS Power Sync
角度調整範囲
本体:上下(チルト)/上8°~下5°
コントラスト比
3500:1(typ.)
液晶パネル
広色域対応:Color Space(sRGB):99%、HDR(High Dynamic Range):搭載
画素ピッチ
画素ピッチ:0.363mm
最大解像度
1920×1080
表示色
最大:約1677万色
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
1ms MPRT
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
なし
スロット
【ケンジントンセキュリティー】搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
走査周波数
HDMI:31~192KHz(H)/48~180Hz(V)、DisplayPort:31~192KHz(H)/48~180Hz(V)
入出力端子
DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×2(TMDS)、3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
71.46×48.58×20.2(スタンド含む)
モニターサイズ
31.5型ワイド
パネル駆動方式
VA
最大表示色
約1677万色(広色域対応:Color Space (sRGB)99%
フリッカーフリー
搭載
HDR対応
搭載
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04894658VA329QG3
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする