曜日別特売

PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ

PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ - 日東工業

マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。

用途
・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、
指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
・24時間タイマは停電補償付を使用しています。
マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」
のものを使用しています。
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX 51TA 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※主幹容量が30A・60Aの新アイセーバへは、必ず新ブラインドをご使用ください。旧ブラインドを取り付けした場合、充電部が露出します。塗装色にご注意下さい(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04913549PEN6-30-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)80030B12-58
¥217,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913558PEN6-08-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)5008B12-55
¥142,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913567PEN3-08-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)5008B12-55C
¥142,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913576PEN6-30-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)80030B12-58C
¥217,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913592PEN6-14-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)60014B12-56
¥163,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913601PEN6-22-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)70022B12-57C
¥190,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913610PEN6-14-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)60014B12-56C
¥163,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913619PEN6-08-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)5008B12-55C
¥142,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913628PEN6-22-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)70022B12-57
¥190,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913637PEN3-08-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)5008B12-55
¥142,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする