曜日別特売
PEN3-08-TMC PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ 日東工業 04913567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプPEN3-08-TMC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・適合キャビネットなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-55C
注文コード
04913567
品番
PEN3-08-TMC
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。

用途
・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、
指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
・24時間タイマは停電補償付を使用しています。
マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」
のものを使用しています。
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法縦(mm)
500
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-55C
仕様
【主幹ブレーカ 漏電】主幹A:30A GE 58NA 3P 30A(F30)
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX 51TA 2P 1E 20A
注意
※主幹容量が30A・60Aの新アイセーバへは、必ず新ブラインドをご使用ください。旧ブラインドを取り付けした場合、充電部が露出します。塗装色にご注意下さい(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする