曜日別特売

スターP30フットスイッチ

スターP30フットスイッチ - アルゴファイルジャパン

ON/OFFタイプのフットペダルです。

トラスコ品番
198-2307
タイプ
ONOFFタイプ
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
100
寸法W(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04912438TPF20
¥5,400
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする