曜日別特売

ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒

ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパン

ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。

用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7411
粒度
#250
全長(mm)
100
サイズ
Φ3x100
径(mm)
Φ3
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04913172BGO30T
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする