白丸太
ガーデニングや草花の支柱などで使われる杭です。
- 用途
- 支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
- トラスコ品番
- 429-0669
- 材質
- 本体:天然木
- 長さ(mm)
- 600
- 幅(mm)
- 60
- 内容量
- 1箱(10本)
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)


