白杭

白杭 - 伝蔵白杭 - 伝蔵白杭 - 伝蔵白杭 - 伝蔵白杭 - 伝蔵

ガーデニングや草花の支柱などで使われる杭です。

用途
支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
材質
本体:天然木
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04906479Q1411箱(10本)428-9112180060
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04906497Q1261箱(5本)428-9043180075
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04906531Q1281箱(10本)429-0650120060
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04906558Q1271箱(10本)428-9097150060
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04906680Q1291箱(10本)429-062690060
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04906707Q1301箱(10本)428-746660060
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする