ネオンブラケット
丸形 レンズΦ8.5mm 金属フード レンズ保護 ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
- 材質
- 【主絶縁】PVC
- 材質(本体)
- ポリカーボネート
- レンズ色
- G (緑)
- 定格
- AC110V
- 耐電圧
- AC1500V (1分間)
- 取付板厚(mm)
- 1~4
- ナット二面幅(mm)
- 9
- リード線
- 抵抗側 : 単線Φ0.6、リード線側 : 撚り線0.18mm2
- パネル取付方式
- ナット締め付け
- ナット締付トルク(N・m)
- 0.5
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 連続点灯時間(時間)
- 6000~ (放電電流0.46mA時)
- 内容量
- 1個
報知器 の新着商品
カテゴリ























