NIKKO(ニッコーハンセン)
TPXコニカルビーカー 100mL 1ケース(100個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
04938022
品番
302704
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
メチルペンテン樹脂(TPX(R))
色
半透明
容量(mL)
100
高さ(mm)
89.5
使用温度範囲(℃)
20~150
目盛(mL)
目安目盛:50
外径(Φmm)
底外径60.0
口外径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません