【HF6R】ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル)
新世代Adaptive Light Beam(ALB)を搭載し、周囲や対象物までの距離に応じて明るさと配光を自動調整する充電式ヘッドライト。スポット・中間・ワイド光と赤色灯を備え、手を使わず最適な照射が可能。再生アルミニウム製フロントハウジング、USB-C充電、IP67防塵・防水仕様。
- 付属品
- USB-C充電ケーブル、コネクトアダプター、専用充電池
- 材質
- ポリカーボネート、アルミニウム合金
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 130
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 63×45×41
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- 専用リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh(取り外し式)
- 充電時間(時間)
- 3
- フォーカス
- ALB(明るさ・配光の自動調整)
- 明るさ(Lm)
- ブースト900/パワー600/ミドル250/ロー20
- 照射距離(m)
- ブースト180/パワー165/ミドル70/ロー15
- 点灯時間(時間)
- ブースト-/パワー3.5/ミドル8/ロー60
- 落下耐久(m)
- 1.5
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ












![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











