曜日別特売

【HF7R】照射コントロールALB搭載バッテリー式ヘッドライト

【HF7R】照射コントロールALB搭載バッテリー式ヘッドライト - LED LENSER【HF7R】照射コントロールALB搭載バッテリー式ヘッドライト - LED LENSER

ALBで明るさと配光を自動調整し、Digital Advanced Focus System(DAFS)でワイド光からスポット光まで手動調整もできるHFシリーズ上位モデル。最大1200lm・210m照射、赤色灯、USB-C充電、IP67防塵・防水を備え、登山・アウトドアから専門作業まで対応。

付属品
USB-C充電ケーブル、コネクトアダプター、専用充電池
材質
ポリカーボネート、アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
134
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×45×41
保護等級
IP67
使用電池
専用リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh(取り外し式)
充電時間(時間)
3
フォーカス
ALB(自動調整)、DAFS(デジタル手動調整)
明るさ(Lm)
ブースト1200/パワー600/ミドル250/ロー20
照射距離(m)
ブースト210/パワー190/ミドル140/ロー40
点灯時間(時間)
ブースト-/パワー3/ミドル8/ロー60
落下耐久(m)
1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05044616503349
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする