スーパースリムシーリング

スーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUSスーパースリムシーリング - LUMINUS

史上最薄
わずか40mm。天井を邪魔しない圧倒的な開放感と、フラットパネルによる上質な光。天井反射を利用した「間接照明機能」を搭載し、ホテルライクで心安らぐ穏やかな空間を演出します。従来の赤外線方式とは異なり、リモコンを本体に向けなくても操作が可能な「無線通信方式のリモコン」。障害物にも強く、布団の中からでも感度抜群にストレスなく操作できます。

仕様
間接灯調整:2
寸法(mm)
400×40
消費電力(W)
100%点灯時:31.5
本体質量(kg)
約1.4
色調
無段階調整可
リモコン
電波式
明るさ(Lm)
3700
適用畳数
8
調光範囲
無段階調整可
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027448SS40-A08DS
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする