SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448

SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448
SS40-A08DS スーパースリムシーリング LUMINUS 05027448

スーパースリムシーリングSS40-A08DS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05027448
品番
SS40-A08DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

史上最薄
わずか40mm。天井を邪魔しない圧倒的な開放感と、フラットパネルによる上質な光。天井反射を利用した「間接照明機能」を搭載し、ホテルライクで心安らぐ穏やかな空間を演出します。従来の赤外線方式とは異なり、リモコンを本体に向けなくても操作が可能な「無線通信方式のリモコン」。障害物にも強く、布団の中からでも感度抜群にストレスなく操作できます。

仕様
間接灯調整:2
寸法(mm)
400×40
消費電力(W)
100%点灯時:31.5
本体質量(kg)
約1.4
色調
無段階調整可
リモコン
電波式
明るさ(Lm)
3700
適用畳数
8
調光範囲
無段階調整可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする