ペディボヌール

ペディボヌール - 不二貿易

シンプルで空間に馴染みやすいデザインのダストボックスです。
蓋つきなので中身が見えず、においが気になるキッチンのゴミ箱としても使用できます。
足元のペダルで蓋の開け閉めが可能です。
インナーバケツ付きで、ゴミ袋の交換もラクに行えます。

トラスコ品番
542-8902
色
アイボリー
高さ(mm)
300
奥行(mm)
295
容量(L)
5
間口(mm)
140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496393172792
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする