曜日別特売

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式 - テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式 - テンテキャスター

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
フォークは高耐久性仕様です。

取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
105
取付座B(mm)
105
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050335473640TOO160P6350210588160
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050351913640UOO200P6350250588200
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050365303640TOO125P6350178588125
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050374923640UOO160P6340210490160
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050390323640TOP125P6350178588125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050399873640UOP200P6350250588200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050411863640TOP160P6350210588160
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする