高粘度オイルホース接続 電動式ドラムポンプ(DC12V) 油
ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。
オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。
200Lクローズドラム缶から移送に最適です。
万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
- 用途
- 高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。
ギアオイル、エンジンオイルの移送に。
- 材質
- 本体:FC/AL/SUS、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 電流(A)
- 35
- 揚程(m)
- 30
- 吐出量(L/min)
- 15
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オプション 電動マスク の新着商品
カテゴリ





























