ニトムズ
アイロン接着テープ手芸・布用5x10
位置決めが簡単です。
手が汚れません。
生地の風合いを損ねにくいタイプです。
ドライクリーニング・洗濯OKです。
アイロン接着でしっかり固定できます。
用途
手芸・布用の両面テープとして。
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.11
色
白
長さ(m)
10
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05032506
T0290
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください