キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 平ゴム仕様 50枚入

キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 平ゴム仕様 50枚入 - トーコー衛材

防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は肌にやさしいソフト不織布。
耳かけは、ポリウレタン製に変更しています。

材質
1層:細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布、2層:微細粉じんをキャッチする特殊制電フィルター、3層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭繊維
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
細菌ろ過効率(BFE)
98%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
165×90×2
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027177CM-LC50
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする