紙製アプリ 中粘着

紙製アプリ 中粘着 - ケイエヌトレーディング

使い勝手の良い100/200/300mm幅(100m巻き)の紙製アプリです。
中粘着なので幅広い用途にご使用いただけます。
100mm~300mmのサイズラインナップ。

長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739357PAPME_0300_100300
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
05739366PAPME_0100_100100
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする