Panasonic(パナソニック)
DL60~250形Φ100拡散50K
NDN28305WK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05049726
品番
NDN28305WK
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイプ
配光:拡散タイプ
色温度(K)
50
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
電源ユニット
別売