曜日別特売

トーチボディ

トーチボディ - 東安トーチボディ - 東安トーチボディ - 東安
長さ(mm)
202
適合品番
U6193B00
トーチ形状
分離式
主な適合トーチ
WT3500、BT3500
適合メーカー
ダイヘン
アンペア
350A
内容量
1本
注意
※チップボディ分離式
※チップボディ71mm付き、チップボディのみ交換可能
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05050031-
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする