LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 環境先進タイプ MY-HS4705A2/N AHTN
- セット内容
- EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-HS41502
- 定格
- 段調光
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 33.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 201.4 (200V時)
- 光源寿命
- 40000時間 (光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 6750
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 高出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1組
直管型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ












